曜日別特売
MGPL32-25Z-XB22 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-25Z SMC 21788446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-25Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・軸受種類など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
軸受種類
(L) ボールブッシュ
注文コード
21788446
品番
MGPL32-25Z-XB22
参考基準価格(税別)¥48,950販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
ストローク
標準ストローク
仕様
(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJ搭載
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする