MGPL80-300Z-A93-XC6A ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-300Z SMC 21801789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-300Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
注文コード
21801789
品番
MGPL80-300Z-A93-XC6A
参考基準価格(税別)¥205,430販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
ストローク
標準ストローク
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする