曜日別特売
MGPM100-300Z-XB6 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-300Z SMC 21803855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-300Z

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
21803855
品番
MGPM100-300Z-XB6
参考基準価格(税別)¥139,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ストローク
標準ストローク
仕様
(-XB6) 耐熱シリンダ(-10~150℃)
ストローク(mm)
300
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
100
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする