曜日別特売
MGPM16-81Z-M9BAL-XB10 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-81Z SMC 21814863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-81Z

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21814863
品番
MGPM16-81Z-M9BAL-XB10
参考基準価格(税別)¥28,050販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ストローク(mm)
81
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする