曜日別特売
MGPM20-200Z-M9NWVL-XC4 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-200Z SMC 21818318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-200Z

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
21818318
品番
MGPM20-200Z-M9NWVL-XC4
参考基準価格(税別)¥36,470販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ストローク
標準ストローク
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする