曜日別特売
MGPM20-240Z-A93-XB13 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-240Z SMC 21818528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-240Z

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21818528
品番
MGPM20-240Z-A93-XB13
参考基準価格(税別)¥31,460販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様
(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)
ストローク(mm)
240
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする