MGPM20-400BZ-M9NW-XC9 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-400BZ SMC 21820944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-400BZ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21820944
品番
MGPM20-400BZ-M9NW-XC9
参考基準価格(税別)¥39,930販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様
(-XC9) 引込み調整形
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(-)0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
オートスイッチ種類
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする