曜日別特売
MGPM25-115AZ-M9BWL-XC19 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-115AZ SMC 21826036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-115AZ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
21826036
品番
MGPM25-115AZ-M9BWL-XC19
参考基準価格(税別)¥36,630販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク
(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
115
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする