曜日別特売
MGPM25-400-HN-M9BALS ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-400 SMC 21831496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-400

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード21831496品番MGPM25-400-HN-M9BALS
参考基準価格(税別)¥44,770販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする