曜日別特売
3GA210R-06-3 パイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA Rシリーズ CKD 21834925

パイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA Rシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24V使用流体圧縮空気接続口径Rc1/8注文コード21834925品番3GA210R-06-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
使用流体圧縮空気定格電圧(V)DC24V接続口径Rc1/8タイプパイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数3位置数2位置シングルノーマルクローズ最高使用圧力(MPa)0.7保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB振動(m/s2)50以下給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%手動装置ノンロック・ロック共用形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする