MGPM40-50AZ-A96L ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50AZ SMC 21851604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50AZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
21851604
品番
MGPM40-50AZ-A96L
参考基準価格(税別)¥44,440販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする