曜日別特売
MGPM63-70Z-M9BAL-XC6A ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-70Z SMC 21868316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-70Z

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21868316
品番
MGPM63-70Z-M9BAL-XC6A
参考基準価格(税別)¥68,420販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
ストローク(mm)
70
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする