曜日別特売
MGQL50-40-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQL50-40 SMC 21881293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQL50-40MGQL50-40-M9BWVL

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21881293
品番
MGQL50-40-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥56,430販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rcmm
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする