※タイトフィット
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の スリットタイプ
MJ用スリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
タイトフィット
寸法A(mm)
20
スリーブタイプ
WH
注文コード
21890733
品番
MJ-20-WH-SLV
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
形状・寸法A・スリーブタイプ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
最大トルク(N・m)
6
常用トルク(N・m)
3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
29
スリーブタイプ
WH
形状
タイトフィット
硬度(JIS A)
A92
色
白
寸法A(mm)
20
適合サイズ
MT-20