曜日別特売
MGQM25-75-M9BWM ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM25-75 SMC 21890804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM25-75

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
注文コード
21890804
品番
MGQM25-75-M9BWM
参考基準価格(税別)¥31,350販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線長さ(mm)
(M) 1
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rcmm
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする