※タイトフィット
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の スリットタイプ
MJ用スリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
イージーフィット
寸法A(mm)
65
スリーブタイプ
ERD
注文コード
21891004
品番
MJ-65-ERD-SLV
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・寸法A・スリーブタイプ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
最大トルク(N・m)
320
常用トルク(N・m)
160
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
4900
スリーブタイプ
ERD
形状
イージーフィット
硬度(JIS A)
A98
色
赤
寸法A(mm)
65
寸法E(mm)
31
適合サイズ
MJ-65