曜日別特売
MGQM32-125-A93LS ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-125 SMC 21891425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-125

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
注文コード
21891425
品番
MGQM32-125-A93LS
参考基準価格(税別)¥43,620販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rcmm
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする