曜日別特売
MGQM32-125-M9PL ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-125 SMC 21891443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-125

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9P
注文コード
21891443
品番
MGQM32-125-M9PL
参考基準価格(税別)¥48,070販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rcmm
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする