曜日別特売
MGQM32-40-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-40 SMC 21892597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-40

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21892597
品番
MGQM32-40-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥37,570販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rcmm
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする