曜日別特売
MGQM63-175-M9NL ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63-175 SMC 21898626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63-175

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
注文コード
21898626
品番
MGQM63-175-M9NL
参考基準価格(税別)¥64,300販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rcmm
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする