※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1シリーズ CEP1F12
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ケーブル長・リード線
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル長(m)
(-) 0.5
注文コード
21998428
品番
CEP1F12-100-XC22
参考基準価格(税別)
¥70,070
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
シリンダ内径(Φmm)
12
取付支持形式
(F) ロッド側フランジ形
ケーブル長(m)
(-) 0.5
作動方式
複動
コネクタ
(-) コネクタ付
CADデータダウンロード