※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1シリーズ CEP1F20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ケーブル長・リード線
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BAV
ケーブル長(m)
(L) 3
リード線(m)
(L) 3
注文コード
21998805
品番
CEP1F20-25L-M9BAVL
参考基準価格(税別)
¥84,150
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
シリンダ内径(Φmm)
20
取付支持形式
(F) ロッド側フランジ形
ケーブル長(m)
(L) 3
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
コネクタ
(-) コネクタ付
オートスイッチ種類
M9BAV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード