※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1シリーズ CEP1L12
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ケーブル長・リード線
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
ケーブル長(m)
(L) 3
リード線(m)
(L) 3
注文コード
21999094
品番
CEP1L12-25L-M9BL-XC22
参考基準価格(税別)
¥80,850
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
シリンダ内径(Φmm)
12
取付支持形式
(L) フート形
ケーブル長(m)
(L) 3
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
コネクタ
(-) コネクタ付
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード