※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB32

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)60 ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用) 注文コード22057133 品番CHDQB32-60DM-M9BW-XB10
参考基準価格(税別)¥20,460 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はストロークなど96種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)60 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用) リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(M) おねじ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする