※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA50TFSV
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
400
200
220
320
400
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22068796
品番
CG5BA50TFSV-400
参考基準価格(税別)
¥71,650
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
タイプ
(A) 無給油エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード