フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22105274 品番 XHS-64C-10-12
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
外径A(Φmm)64 寸法F(mm)7 寸法G(mm)24 寸法L(mm)24 軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)12 全長W(mm)51.2 常用トルク(N・m)50 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])9800 許容偏心(mm)0.02 形状スタンダードタイプ サイズXHS-64C 材質(本体)A2017 質量(g)328 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)35 最大トルク(N・m)100 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000 軸方向変位(mm)±0.45 ねじ締付トルク(N・m)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする