曜日別特売
XHS-79C-14-32 フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C NBK(鍋屋バイテック会社) 22106902

XHS-79C-14-32 フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C NBK(鍋屋バイテック会社) 22106902
XHS-79C-14-32 フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C NBK(鍋屋バイテック会社) 22106902

フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)14
軸穴径D2(Φmm)32
内容量1個注文コード22106902品番XHS-79C-14-32
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
外径A(Φmm)79寸法F(mm)8.75寸法G(mm)29寸法L(mm)30軸穴径D1(Φmm)14軸穴径D2(Φmm)32全長W(mm)63.6常用トルク(N・m)100許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7900許容偏心(mm)0.02形状スタンダードタイプサイズXHS-79C材質(本体)A2017質量(g)748タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000軸方向変位(mm)±0.55ねじ締付トルク(N・m)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする