曜日別特売
XHW-79C-14-17 フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C NBK(鍋屋バイテック会社) 22109973

XHW-79C-14-17 フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C NBK(鍋屋バイテック会社) 22109973
XHW-79C-14-17 フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C NBK(鍋屋バイテック会社) 22109973

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)14軸穴径D2(Φmm)17注文コード22109973品番XHW-79C-14-17
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
外径A(Φmm)79寸法E(Φmm)43寸法F(mm)8.75寸法G(mm)29寸法L(mm)30軸穴径D1(Φmm)14軸穴径D2(Φmm)17全長W(mm)97.2常用トルク(N・m)100許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])7900許容偏心(mm)0.5形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする