※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLK-25-4 リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 22126143 PLK-25-4 リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 22126143 PLK-25-4 リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 22126143

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法t(mm)4 注文コード22126143 品番PLK-25-4
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)¥8,010 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は寸法B・寸法tなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)M6 寸法A(mm)48 寸法t(mm)4 寸法B2(mm)57 寸法A1(mm)20 寸法B3(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする