※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
35
寸法t(mm)
4
注文コード
22126177
品番
PMKL-25-4
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法t
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
M6
寸法A(mm)
70
寸法t(mm)
4
寸法B(mm)
35
寸法A1(mm)
20
寸法B1(mm)
25
寸法G(mm)
M6