※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMKL-25-8 リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 22126195 PMKL-25-8 リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 22126195 PMKL-25-8 リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 22126195

リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)35 寸法t(mm)8 注文コード22126195 品番PMKL-25-8
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は寸法B・寸法tなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(mm)M6 寸法A(mm)70 寸法t(mm)8 寸法B(mm)35 寸法A1(mm)20 寸法B1(mm)25 寸法G(mm)M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする