曜日別特売
CM2YC32-225Z スムースシリンダ CM2Yシリーズ CM2YC32 SMC 22126677

※サンプル画像です(右側上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CM2Yシリーズ CM2YC32

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)225ねじの種類(-) Rc注文コード22126677品番CM2YC32-225Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,970
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)225ねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする