曜日別特売
CDQ2YB80TF-20DCMZ スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YB80TF SMC 22129486

※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YB80TF

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22129486
品番
CDQ2YB80TF-20DCMZ
参考基準価格(税別)¥26,950販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする