曜日別特売
MB6060 600角洗濯機パン ミヤコ 22169613

 

MB6060 600角洗濯機パン ミヤコ 22169613
MB6060 600角洗濯機パン ミヤコ 22169613

600角洗濯機パン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード22169613品番MB6060
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法(mm)600×600×123付属品木ビス(ステンレス)4本材質PPスーパーホワイト耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×123
関連資料:寸法図
注意
※トラップは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22169613
2022-01-20
用途: 洗濯機設置

小さい形のものを探していたの非常に満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする