曜日別特売
SH010310ALMBK 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) サイマコーポレーション 22212794

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)

(2件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1パック(3本)
呼びM3
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
内容量1パック(3本)注文コード22212794品番SH010310ALMBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。

材質アルミニウムねじの呼びM3頭部形状超極低頭長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.5穴の形状6ロブねじピッチ0.5寸法L(mm)10長さL(mm)10呼びM3表面処理カラーアルマイト黒破壊トルク(Nm)0.45寸法k(mm)0.8寸法d0.8寸法dk(mm)7ドライブサイズT6適合レンチT6寸法dk(Φmm)7材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22212864
2023-06-17
用途: ウインカー延長ステーの取付に使用
建設業・工事業

できるだけ軽量化したかったのでこちらを使用。塗装ははがれやすいが重さはステンレス製のものと比べて非常に軽い。

1が参考にしています
対象商品 : 22212785
2023-02-09
用途: 試作
TES

この色で鉄製が無いのでこの商品にしましたが
やはり強度が若干不安です。
各色鉄製品が出来れば良いのですが技術的に無理ですかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1221:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする