曜日別特売
SH010410ALMG 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(緑) サイマコーポレーション 22213117

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(緑)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(3本)
呼びM4
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
内容量1パック(3本)注文コード22213117品番SH010410ALMG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。

材質アルミニウムねじの呼びM4頭部形状超極低頭長さ(mm)10穴の形状6ロブねじピッチ0.7ねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)10長さL(mm)10呼びM4表面処理カラーアルマイト緑破壊トルク(Nm)1寸法k(mm)0.9寸法d0.9寸法dk(mm)8ドライブサイズT8適合レンチT8寸法dk(Φmm)8材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22213126
2019-10-01
用途: 愛車のナンバープレートのボルトに。
その他業種

プチドレスアップと盗難防止用に購入しました。
ヘッドがもう少し大きくてスターヘキサになっていれば満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2557:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする