使用流体圧縮空気電圧(V)DC24切換方式2位置ダブル種別ベース搭載用5ポート弁形4GB3弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7流体温度(℃)5~55電線接続方法DIN端子箱最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法【内部】主弁・パイロット弁集中排気形、【外部】主弁・パイロット弁個別排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なき事)手動装置ノンロック・ロック共用形サージキラー付きインジケータランプ付き