1

得用ペイントうすめ液 油性塗料うすめ液

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(250mL) 注文コード 22243874 品番 447644992250
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

油性塗料のうすめ液に 油性塗料使用後の刷毛・ローラーなどの塗装用具類の洗浄・後始末に。 塗る面のシミ・油分の汚れやワックスを拭き取るのに。 ※除去、拭き取の際は素材を傷める場合がございますので、隅や目立たない所でご確認ください。

とうめい 用途[各種のうすめ液・塗装後の用具の洗浄に] 油性トタン用/ 油性ウレタンニス / 速乾さび止め など 各種油性塗料のうすめ液に。 ※ラッカー系塗料などは専用シンナーが必要。 【使えないもの】記載用途以外には使用しないで下さい。 水性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 ラッカー系塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 主な用途床、トタン 危険等級V アズワン品番64-1164-08 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.25L 特性速乾、さび止 危険物の性状非水溶性
注意
塗装作業本来の目的以外には使用しないで下さい。 [換気を良くして下さい] 有機溶剤であり、長期間・大量ににおいをかぐと有害です。塗装作業中、乾燥中ともに換気をよくし、上記を吸込まないようにする事。 [他社製品に関しては] 他社商品に適用する場合には試してから使用して下さい。 [汚れても良い服装で]
汚れても差し支えない服装で作業する事。 [皮膚に触れないように] 取扱い中はマスク、手袋や保護眼鏡などを着用し、皮膚に触れないように注意する事。 [皮膚についた場合] 皮膚に付いた場合は、直ちに石鹸水で洗う事。 [救急処置] 本品が目に入ったり、塗装中に気分が悪くなった場合は応急処置をし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-28
用途:
木工作業
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

対象商品:
22243908
2023-05-15
用途:
塗装作業時
サービス業

ペイントうすめ液を多く使用するので安価で助かりました。
又、ペンキを塗る時に購入したいと思います。

対象商品:
22243865
2023-09-02
用途:
油性塗料のうすめ液及びハケの清掃

非常にリーズナブルな買い物でした。発送も早く助かりました。

対象商品:
22243865
2022-07-29
用途:
ステッカーを剥がしたあとの糊残りに
教育・研究機関

お値段がお手頃すぎて心配になるほどでしたが、全く問題なく使用できました。また機会があればリピートさせていただきたいと思います。

対象商品:
22243883
2022-04-05
用途:
塗装後の道具メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

うすめ液にこだわりはないが近所のホームセンターで買うよりもちょっとだけ安く、他のものとまとめて買えば送料も掛からないので助かります。

対象商品:
22243892
2021-05-04
用途:
塗装で

刷毛とローラー塗りは原液でも良いが、スプレーだと希釈したり、洗浄に重宝します。

対象商品:
22243874
2021-04-02
用途:
ハケ掃除
建設業・工事業

油性ペンキ使用後のハケ洗い用に購入しました。安くて容量も有るので何度も使えて良いです。

対象商品:
22243908
2021-03-10
用途:
油性塗料の塗装に。
運輸・通信業

DIYで屋外用のラック等の塗装時に使う為に購入。コスパ、収納性を考慮して1.8Lを買ってます。またリピート購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする