品川商工
品川商工の 釘
品川商工の リベット・鋲
サーキットボード・スペーサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
22251818
品番
RSPLS-5U
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
シャーシ裏側より、ワンタッチで固定できるスペーサーです。
シャーシ裏側への突出量が少ない省スペースタイプです。
材質
ナイロン66
色
白
寸法A(mm)
5
適合板厚(mm)
(P.C.B)1.6、(シャーシ)0.5〜1.0
寸法D(Φmm)
5
寸法P.C.D.(mm)
Φ4
RoHS指令(10物質対応)
対応