曜日別特売
VXD232BHXBA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BHXBA SMC 22274203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232BHXBA

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22274203
品番
VXD232BHXBA
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
オプション
(-) 標準(Rc)
リード線取出方法
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)
(H) AC100
ポート数
2
ねじの種類
Rc
ブラケット
(XB) ブラケット付
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
水用
材質(ボディ)
(B) C37
口径
3/8
リード線取出方向特殊
(A) 90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする