付属品モーター接続ケーブル(50cm)×1本、電源/制御信号入出力ケーブル(50cm)×1本質量(g)約30(本体のみ)周波数(kHz)約20(PWM)電源電圧(V)DC24 ±10%以内速度ドライバ内部設定:RV1、RV2の2系統(速度切換入力により切換可)、外部速度指令入力:1系統使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。保護機能過負荷、センサ異常、モータ拘束、電源電圧低下、過電流、ヒューズ保護保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)出力信号回転同期信号出力、アラーム出力RoHS指令(10物質対応)対応信号入力スタート入力、回転方向切換入力、ブレーキ選択入力、速度切換入力、外部速度指令入力電流制限(A)3.3