曜日別特売
CDVM5B32F-100B-11D-XC4 バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5B32F SMC 22305475

※サンプル画像 (中央列右側が本製品に近い外観です)

バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5B32F

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
注文コード
22305475
品番
CDVM5B32F-100B-11D-XC4
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
ストローク(mm)
100
シリンダ内径(Φmm)
32
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
作動方式
複動
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(B) 通電引込み形
電磁弁
(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする