木村製作所
木村製作所の 圧力・流量測定
木村製作所の 液面計/レベル計
木村製作所の レベルスイッチ
フロートスイッチ 耐熱・耐圧・耐粘型
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22331665
品番
KS2THPV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
耐熱性があり、高圧容器にも使用可能です。
接点構成
下向きON
耐熱温度(℃)
200
接触抵抗(mΩ)
250以下(初期)
耐圧力(MPa)
6
最小使用電圧(V)
5
最小使用電流(mA)
1
定格使用電圧(AC V)
AC220V/0.5A、 DC110V/0.3A
接点間耐電圧(V)
AC500(1分間)
最大液比重
0.8以上