木村製作所
木村製作所の 圧力・流量測定
木村製作所の 液面計/レベル計
木村製作所の レベルスイッチ
フロートスイッチ 耐粘性・ワイドヒス型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22331787
品番
KS5V-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。
液面に波立ちがあってもチャタリングが生じず、粘性のある液体にも使用できます。
接点構成
上向きON
耐熱温度(℃)
100
接触抵抗(mΩ)
90以下(初期)
耐圧力(kPa)
490
最大開閉容量
AC40VA DC40W
開閉容量(A)
AC1 DC1
定格使用電圧(AC V)
AC250/DC200
接点間耐電圧(V)
DC400(1分間)
最大液比重
0.8以上