木村製作所
木村製作所の 圧力・流量測定
木村製作所の 液面計/レベル計
木村製作所の レベルスイッチ
フロートスイッチ 取付調整型
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22331857
品番
KP1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
PP製の取付調整型です。
低比重で耐薬品性に優れたPP製で、汎用樹脂の中でも耐熱性が高く、耐薬品性、電気的特性に優れています。
接点構成
下向きON
耐熱温度(℃)
100
接触抵抗(mΩ)
100
耐圧力(MPa)
2
最大開閉容量
AC50VA DC50W
開閉容量(A)
AC0.5 DC0.5
定格使用電圧(AC V)
AC300/DC300
接点間耐電圧(V)
DC400(1分間)
最大液比重
0.75以上