デジタル温湿度計プローブセンサセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定対象温度・湿度 注文コード22332277 品番SK-110TRH-B(S110TRH-20)
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は測定対象・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能
パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。
測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。
シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。
壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。
本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。

付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書 材質PC樹脂 電源単4形アルカリ電池×2本 コード長さ(m)1.5 寸法(Φmm×Lmm)約15〜20×200(センサー) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35(指示計/突起部含まず) 分解能0.1℃(乾球・湿度・露点温度)、0.1%rh(相対湿度) 精度(℃)±0.3(at10〜50)、±0.5(その他) 測定対象温度・湿度 湿度測定範囲(%)5〜95(rh) 電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、約900(無線ON・自動送信間隔10秒のとき) 設置方法壁かけ、ハンディ 設置方式ハンディタイプ 測定温度範囲(℃)-20〜80 湿度測定精度付表ご確認ください 温度表示精度±0.2℃(at0〜40℃)/その他±0.3℃ 湿度表示精度±0.2%rh(at0〜40℃)、その他±0.3%rh※結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります 温度表示方式デジタル
注意
※本器は日本国外の電波法には準じておりません。日本国内でのみご使用ください。
※電気的ノイズが発生する環境(静電気、電磁波)や機器付近(IH調理器、テレビなど)では使用しないでください。表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。
※本器をシンナー、その他溶剤などで洗ったり、拭いたりしないでください。汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませたタオルなどをよくしぼってから拭いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする