※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズXL 注文コード22346286 品番FX70976J-XL-C11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

動きやすく、快適性に優れたデザインです。素材にはチリやホコリがつきにくい制電性能に優れた繊維を織り込んであります。
吸水性と通気性に優れ汗を吸いムレを抑えます。

ホワイト サイズXL トラスコ品番795-5413 種別清涼 規格HACCPサポート 混率(%)ポリエステル65 綿35 股下(cm)76 ウエスト(cm)91〜97 機能清涼 ワタリ(cm)39.5 性別男性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22346286 FX70976J-XL-C11 35177073 FX70976J FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用) サンエス FXセレクト 清涼 横ゴム・裾ジャージパンツA(男性用) サンエス 1本 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする