温湿度計 快段目盛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22447836 品番 SK-1711KD
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

遠くからでも一目でわかる大型数字&段差型目盛
ご家庭やオフィスの「決まり」に合わせて、目印を貼れる目安ポイントシール付

精度
温度計:±1℃
湿度:±3%RH
タイプ丸型 白 設置方式壁掛け・置き型兼用 温度表示方式アナログ 寸法(mm)Φ120×30 測定項目温度・湿度 1目盛(℃)1 温度測定範囲(℃)0〜50 湿度測定範囲(%)20〜90 RoHS指令(10物質対応)対応 特性なし 1目盛(%)1 校正証明書なし

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする