SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 環境測定(自然環境/安全環境)
SK(新潟精機)の 温度計・温湿度計
SK(新潟精機)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計 快段目盛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22447863
品番
SK-1722KD
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
遠くからでも一目でわかる大型数字&段差型目盛
ご家庭やオフィスの「決まり」に合わせて、目印を貼れる目安ポイントシール付
精度
温度計:±1℃
湿度:±3%RH
タイプ
縦型 黒
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
測定項目
温度・湿度
1目盛(℃)
1
温度測定範囲(℃)
(-30)〜(+50)
湿度測定範囲(%)
0〜100
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
なし
1目盛(%)
2
校正証明書
なし
商品説明動画
参考になった