ELPA
ELPAの 電球
ELPAの LED電球
ELPAの ナツメ球タイプLED電球
LED常夜灯 ナツメ球
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22449543
品番
LDT1YR-G-E12-G1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ
おやすみ時に最適な常夜灯
口金
E12
電球の種類
LED
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
0.2
光色
橙
質量(g)
5
タイプ
屋内用
使用温度範囲(℃)
5〜35
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
20×46
全光束(Lm)
1
寿命
30000時間
定格入力電流(mA)
5